Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Isolier-Transportbehälter "Pizza", EPP, 41x41x24cm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Isolier-Transportbehälter "Pizza", EPP, 41x41x24cm, schwarz
Papstar Isolier-Transportbehälter "Pizza", EPP, 41x41x24cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-39952E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15102
EAN/GTIN:
     4002911251027
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Papstar Isolier-Transportbehälter

Isoboxen bzw. Isolier-Transportbehälter; ideal für Pizzakartons

Der hohe Stapelrand mit Noppen sorgt für einen dichtschließenden Deckel! Die Griffmulden innen, erleichtern das Be- und Entladen der Behälter

- Länge/Höhe: 41,00 cm
- Breite: 41,00 cm
- Tiefe: 24,00 cm
- Innenmaß: 35 x 35 x 17,5 cm
- Außenmaß: 41 x 41 x 24 cm
- Volumen: 21 Liter
- Gewicht: 756,10 gr.
- Griffmulden außen für bequemen Transport
- temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- stapelbar und spülmaschinenfest
- entsprechen HACCP-Standards
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- FCKW-frei und 100 % recyclingfähig
- Farbe: schwarz
- Dekor/Gestaltung: Pizza
- Material: EPP


Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 32,30*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 38,00*
€ 38,00*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,88*
€ 44,13*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 45,79*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 176,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,51*
€ 210,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,61*
€ 207,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 162,14*
€ 192,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,66*
€ 188,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,92*
€ 184,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 153,03*
€ 182,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 140,98*
€ 167,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15104
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.