Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, blau
Durable Einkaufskorb Shopping Basket 19 Liter, H 250 x B 400 x T 300 mm, blau
Artikel-Nr.:
     388-37015E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565040
EAN/GTIN:
     7318081565046
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
durable einkaufskorb
Durable Einkaufskorb

Stapelbarer stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport.

Außenmaß: H 250 x B 400 x T 300 mm
Bodenmaß (aussen) B 360 x T 220 mm
Bodenmaß (innen) B 350 x T 210 mmFarbe: blau
Breite: 448 mm
Tiefe: 283 mm
Höhe: 212 mm
Füllmenge: 19 Liter
Besonderheit: offen gelocht

Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, einkaufskorb 19l, Aufbewahrung, Sortierkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,54*
€ 7,59*
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 8,62*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 8,87*
1
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 9,68*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,65*
Ähnlich
Durable
1801565060
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.