Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage mit Kalenderblock, 59 x 42 cm, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage mit Kalenderblock, 59 x 42 cm, 25 Blatt, schwarz
Durable Schreibunterlage mit Kalenderblock, 59 x 42 cm, 25 Blatt, schwarz
Durable Schreibunterlage mit Kalenderblock, 59 x 42 cm, 25 Blatt, schwarz
Durable Schreibunterlage mit Kalenderblock, 59 x 42 cm, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-36960E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7291-01
EAN/GTIN:
     4005546701134
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Durable Schreibunterlage

Schreibunterlage mit Kalenderblock in schwarz mit aufgedrucktem 2-Jahres-Kalendarium!

- Schreibunterlage oben verleimt
- internationale Feiertage
- Wochenplan in den Sprachen deutsch, französisch und englisch
- Farbe: schwarz

Größe: 59 x 42 cmMaterial: Kunststoff
Breite: 59,0 cm
Höhe: 42,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Ja
Anzahl der Blätter: 25 Blatt
Kalender-Jahr: 2023/2024

Kalendarium: 2023/2024

Herstellerangaben gemäß GPSR: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstr. 77-79, 58636 Iserlohn, durable@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Papierschreibunterlagen, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 9,38*
€ 13,78*
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,46*
1
€ 7,95*
ab € 10,36*
€ 15,61*
1
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 15,61*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 11,45*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
729202
€ 0,3772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.