Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage Kalbsleder, 65 x 45 cm, Ziernaht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage Kalbsleder, 65 x 45 cm, Ziernaht, schwarz
Durable Schreibunterlage Kalbsleder, 65 x 45 cm, Ziernaht, schwarz
Durable Schreibunterlage Kalbsleder, 65 x 45 cm, Ziernaht, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-36953E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7305-01
EAN/GTIN:
     4005546701332
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischauflage
Die hochwertige Durable Schreibtischunterlage LEDER ist aus feinem, soft genarbtem Kalbsleder mit umlaufender Ziernaht handgefertigt.

Weitere Besonderheiten:
- rutschfest
- mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung

Oberrteil: Kalbleder ca. 1,2-1,4 mm
Mittel-/Rückenteil: PU ca. 1,5 mmMaterial: Kalbs-Leder
Breite: 65,0 cm
Höhe: 45,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibunterlagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 107,20*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 81,34*
€ 107,22*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 83,20*
€ 109,56*
€ 6,78*
ab € 84,07*
€ 109,96*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 124,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
730401
ab € 52,75*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 83,75*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 83,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.