Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringordner PROPYGLASS® Viquel A4, PP, 2-Rund-Ringe Ø 25 mm, sortiert, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringordner PROPYGLASS® Viquel A4, PP, 2-Rund-Ringe Ø 25 mm, sortiert, 1
Veloflex Ringordner PROPYGLASS® Viquel A4, PP, 2-Rund-Ringe Ø 25 mm, sortiert, 1
Artikel-Nr.:
     388-30329E-12
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V818083
EAN/GTIN:
     3135258180833
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner PROPYGLASS® Viquel:

- für Format DIN A4
- Größe 255 x 315 x 35 mm
- Material: PP-Vollkunststoff
- 2-Rund-Ring-Mechanik
- 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g/m² Papier
- Farbe: sortiert in lila, grau, transparent, grün, rot, blau und orange

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.
Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 35 mm
Ringdurchmesser: 25 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: sortiert
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 255,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: PROPYGLASS

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,02*
Lager 388
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 3,53667*
€ 5,05084*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,05084*
€ 6,0105
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,96084*
€ 5,9034
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,37667*
€ 5,20824
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,90667*
€ 4,64894
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,53667*
€ 4,20864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,61008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.