Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Druckbandbeutel, 220 x 310 mm, PE 0,05 mm, 1.00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Druckbandbeutel, 220 x 310 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Veloflex Druckbandbeutel, 220 x 310 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Artikel-Nr.:
     388-30276E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6708000
EAN/GTIN:
     4000225013966
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel der Größe 220 x 310 mm, aus 0,05 mm starker PE-Folie.

Besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz.

- Farbe: transparentBreite: 220 mm
Höhe: 310 mm
Material: PE - Polyethylen
Stärke: 50 μm
Farbe: transparent
wieder verschließbar: Ja
für Papierformat: DIN A4

Weitere Suchbegriffe: veloflex druckbandbeutel 22 x 31 cm, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Kleinkrambeutel, Schnellverschlußbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 6,924*
€ 9,484*
Lager 388
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,261*
€ 13,461*
1
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 15,02*
2 Tage
116
1
€ 4,99*
ab € 13,878*
€ 18,538*
102 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,20*
€ 20,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,461*
€ 16,01859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,051*
€ 15,53069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,571*
€ 14,95949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,261*
€ 12,21059
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10261* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 134,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.