Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Druckbandbeutel, 100 x 150 mm, PE 0,05 mm, 1.00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex Druckbandbeutel, 100 x 150 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Veloflex Druckbandbeutel, 100 x 150 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Artikel-Nr.:
     388-30271E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6703000
EAN/GTIN:
     4000225013911
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel der Größe 100 x 150 mm, aus 0,05 mm starker PE-Folie.

Besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz.

- Farbe: transparentBreite: 150 mm
Höhe: 100 mm
Material: PE - Polyethylen
Stärke: 50 μm
Farbe: transparent
wieder verschließbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: schnellverschlussbeutel 100x150mm, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Gleitverschlußbeutel, Kleinkrambeutel, Schnellverschlußbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,185*
€ 4,333*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 8,58*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,333*
€ 5,15627
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,273*
€ 5,08487
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,03185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 43,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.