Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte, DIN A4 quer, PP, Metallklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte, DIN A4 quer, PP, Metallklemme
Veloflex Schreibplatte, DIN A4 quer, PP, Metallklemme
Artikel-Nr.:
     388-30124E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4817980
EAN/GTIN:
     4000225042713
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für das Format DIN A4 Querformat bzw. für 230 x 340 mm; aus kaschiertem Polypropylen mit Leinenstruktur:

Die vernickelte Metallklemme verfügt über eine Klemmweite von 10 cm, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, und über eine Hängeöse.

- Farbe: schwarzBlattformat: DIN A4 quer
Lage der Klemme: lange Seite
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Metall vernickelt
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: Querformat

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 18,95*
€ 25,66*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,17*
€ 30,83*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.