| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4817980 Herst.-Nr.: 4817980 EAN/GTIN: 4000225042713 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte
- DIN A4 Querformat für 230 x 340 mm
- PP-kaschiert
- mit Leinenstruktur
- vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- mit Hängeöse
- schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.165 kg | Deckel: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Metallschnallen, Verschlussklammern, veloflex klemmbrett schwarz a4 pvc, verschlussklammern, verschlussklammern pp-band, 4817, 48179, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,00* | € 25,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 23,17* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|