Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatte, DIN A5, PP kaschiert, Metallklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatte, DIN A5, PP kaschiert, Metallklemme
Veloflex Schreibplatte, DIN A5, PP kaschiert, Metallklemme
Artikel-Nr.:
     388-30123E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4815980
EAN/GTIN:
     4000225042690
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für das Format DIN A5, PP-kaschiert mit Leinenstruktur und Hängeöse.

Die vernickelte Metallklemme mit 10 cm Klemmweite ist für ca. 100 Blatt 80g Papier ausgelegt.

- Farbe: schwarzBlattformat: DIN A5
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Polypropylen (PP)
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Metall vernickelt
Farbe der Klemme: silber
Besonderheit: aufhängbar

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,97*
€ 2,87*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,92*
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 3,17*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.