| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO48159SW Herst.-Nr.: 4815980 EAN/GTIN: 4000225042690 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, DIN A5, PP-kaschiert, mit Leinenstruktur, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, für ca. 100 Blatt 80g Papier, Hängeöse, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A5 hoch | Anreißer (Online): | Schreibplatte, DIN A5, PP-kaschiert, mit Leinenstruktur, 10 cm Klemmweite, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte, A5, PP kaschiert, schwarz, vernickelte Metallklemme 10mm, Leinenstruktur | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A5, PP-kaschiert, mit Leinenstruktur, vernickelte Metallklemme 10 cm Klemmweite, für ca. 100 Blatt 80g Papier, Hängeöse, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,96* | € 2,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,57* | € 2,92* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,68* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|