| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4814000 Herst.-Nr.: 4814000 EAN/GTIN: 4000225007958 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte
- DIN A4 für 230 x 340 mm
- PVC-Folie
- Karton verstärkt
- Spezialklammer 10 cm Klemmweite
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- mit Hängeöse
- leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite
- sortiert in rot, blau, schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.259 kg | Deckel: | nein | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,21* | € 3,10* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,708* | € 3,748* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0442* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|