Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schnellhefter VELOFORM®, A4, PVC, glasklar/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex Schnellhefter VELOFORM®, A4, PVC, glasklar/schwarz
Veloflex Schnellhefter VELOFORM®, A4, PVC, glasklar/schwarz
Artikel-Nr.:
     388-30060E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4741080
EAN/GTIN:
     4000225020063
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Schnellhefter VELOFORM® für das Format DIN A4 passend für Prospekthüllen; aus PVC gefertigt.

Der glasklare Vorderdeckel verfügt innen über eine ganzseitige Klarsichttasche; der farbige Rückdeckel hat innen eine 10 cm breite Längstasche.

- Vorderdeckel: 180 my
- Unterdeckel 280 my
- Farbe: schwarz
Produkt-Name: Schnellhefter
Format: DIN A4
transparenter Vorderdeckel: Ja
Farbe: schwarz
Material: PVC
Stärke: 280,0 my
Abheftvorrichtung für Ordnerablage: Nein
Zum Einhängen nachrüstbar: Nein
Einstecktasche vorhanden: Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,43*
11 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,88*
€ 22,86*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 19,49*
€ 27,11*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 18,90*
€ 27,35*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741021
ab € 18,09*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741041
ab € 18,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741050
ab € 18,25*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741052
ab € 18,17*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741081
ab € 15,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741071
ab € 18,13*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741030
ab € 15,81*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741070
ab € 15,83*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741010
ab € 15,89*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741090
ab € 1,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4741040
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.