Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29957E-24 Herst.-Nr.: 4442290 EAN/GTIN: 4000225444227 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe Crystal:
- für Format DIN A4 - Größe 230 x 320 x 15 mm - Material: starke PP-Folie - Ausführung: in Streifenoptik, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss - Farbe: transparent farblosGummizugverschluss: Ja 3 Klappen am Unterdeckel: Ja Verwendung für Format: DIN A4 Breite: 230 mm Höhe: 320 mm max. Füllhöhe: 15 mm Farbe: transparent Material: Polypropylen (PP)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, sammelmappe a4 kunststoff, eckspanner, eckspanner a4, Dokumentenmappen, Einschlagmappen, Hefter, Jurismappen, Mappen, Sammelmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,35* | € 23,97* | | | | Lager 388 | | | | 2 | | € 4,50* | ab € 18,02508* | € 25,56012* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,73* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,50209* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 51,12024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|