Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sichtbuch Exquisit A4, 10 Hüllen, PVC-Weichfolie, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Sichtbuch Exquisit A4, 10 Hüllen, PVC-Weichfolie, schwarz
Veloflex Sichtbuch Exquisit A4, 10 Hüllen, PVC-Weichfolie, schwarz
Veloflex Sichtbuch Exquisit A4, 10 Hüllen, PVC-Weichfolie, schwarz
Veloflex Sichtbuch Exquisit A4, 10 Hüllen, PVC-Weichfolie, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29910E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4402780
EAN/GTIN:
     4000225032936
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch Exquisit:

- für Format DIN A4
- Material: hochwertige und griffsympathische PVC-Weichfolie
- Ausführung: besonders strapazierfähig, mit Geweberückseite und Ledernarbung
- 10 Hüllen = 20 Seiten
- die Hüllen sind fest eingeschweißt, das Sichtbuch ist auch als Speisekartenmappe geeignet
- Farbe: schwarz
- Hüllen sind klar und leicht genarbt
Papierformat: DIN A4
Anzahl der Hüllen: 10 Hüllen
mit Hüllen erweiterbar (J/N): Nein
Farbe: schwarz
Material: PVC-Weichfolie
Serie: Exquisit

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 12,26*
€ 17,09*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 12,33*
€ 18,08*
€ 6,95*
ab € 13,70*
€ 19,48*
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,63*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4402760
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.