Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 145 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 145 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 145 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit", 145 x 225 mm, 4-Rund-Ringe, braun
Artikel-Nr.:
     388-29866E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4150760
EAN/GTIN:
     4000225016608
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Veloflex Telefonringbuch "Exquisit"

- Größe 145 x 225 mm
- hochwertige, griffsympathische und besonders strapazierfähige Weichfolie, mit Geweberückseite
- Karton verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik
- mit 12tlg. Register A-Z und 25 Blatt Kartoneinlage
- mit umlaufender Ziersteppnaht
- mit Blindprägung
- Frabe: braun
Material: Hartpappe / Folienüberzug
Art der Bindung: 4-Ring-Mechanik
Breite: 145 mm
Höhe: 225 mm
Farbe: braun

Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch braun, adress register, veloflex adressbuch, Adressenbücher, Ringbücher, Telefonregister, Telefonringbücher, Telefonverzeichnisse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 10,78*
€ 16,27*
€ 6,95*
ab € 12,32*
€ 18,66*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 12,90*
€ 18,81*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4150780
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.