Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A4, PVC, 4-Rund-Ringe Ø 16 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A4, PVC, 4-Rund-Ringe Ø 16 mm, schwarz
Veloflex Ringbücher "Comfort" DIN A4, PVC, 4-Rund-Ringe Ø 16 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29845E-15
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144080
EAN/GTIN:
     4000225004162
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Comfort:

- für Format DIN A4
- Größe 248 x 315 x 20 mm
- leicht genarbte PVC-Folie, mit Pappe verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik
- 16 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g/m² Papier
- mit Klarsicht-Innentasche
- Farbe: schwarz

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 20 mm
Ringdurchmesser: 16 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: schwarz
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PVC
Breite: 248,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Comfort

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4 schwarz, ringbuch a4, veloflex ringbuch, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 62,49015*
€ 83,4402*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 60,04005*
€ 85,03005*
€ 4,95*
ab € 69,51*
€ 95,38*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,4402*
€ 99,29384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,68015*
€ 98,38938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,32015*
€ 94,39098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,63015*
€ 89,99988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,49015*
€ 74,36328
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,16601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144020
ab € 3,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144050
ab € 60,0501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.