Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Tisch-Flip-Chart, DIN A3 hoch, PVC, 4-Rund-Ringe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Tisch-Flip-Chart, DIN A3 hoch, PVC, 4-Rund-Ringe, schwarz
Veloflex Tisch-Flip-Chart, DIN A3 hoch, PVC, 4-Rund-Ringe, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-29830E
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4133280
EAN/GTIN:
     4000225003370
Suchbegriffe:
Tisch-Flipchart
Tisch-Flipchart-System
Tischflipchart
veloflex tisch-flipchart
Veloflex Tisch-Flip-Chart

Tisch-Flip-Chart für das Format DIN A3 hoch!

- Material: PVC-Folie in feiner Ledernarbung, Karton verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik, Ringdurchmesser 30 mm
- inkl. 10 Hüllen (Art. 4334 0)
- durch die Aufstellkante besonders standfest

Farbe: schwarzPapierformat: DIN A3 hoch
Ablagemechanik: 4-Ring-Mechanik
Material: PVC
Farbe: schwarz
Anzahl der Hüllen: 10 Hüllen

Weitere Suchbegriffe: tisch flipchart, tischflipchart hoch, Kunststoffringbücher, Präsentations-Tisch-Flipcharts, Präsentationsringbücher, Tisch-Flipcharts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 19,40*
€ 27,41*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,38*
€ 34,75*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4334 000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.