Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-29770E-10 Herst.-Nr.: 2706000 EAN/GTIN: 4000225270604 |
| |
|
| | |
| Reißverschlusstasche für das Format DIN A6, aus gewebeverstärkter, transparenter PVC-Folie der Stärke 350 my gefertigt.
Dieses auch als Pendeltasche oder Kuriertasche geeignete Produkt ist passend für ca. 15mm Füllbreiteninhalt und verfügt über einen grünen Reißverschluss.
- Größe 200 x 100 mm - Farbe: transparentTyp: Reißverschlusstasche Für Papierformat: DIN A6 Breite: 200 mm Höhe: 100 mm Stärke: 350 μm Material: PVC Lochung: ohne Abheftrand: Nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, veloflex reißverschlusstasche a6, gleitverschluss tasche, veloflex gleitverschlusstasche, Reißverschlußtaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,86* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,58* | | | | Lager 388 | | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,346* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|