Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbuch "Diamond", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 20 mm, pink, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ringbuch "Diamond", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 20 mm, pink, 1
Veloflex Ringbuch "Diamond", DIN A4, PP, 2 D-Ringe Ø 20 mm, pink, 1
Artikel-Nr.:
     388-29524E-12
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141471
EAN/GTIN:
     4000225042935
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringordner Diamond®:

- Format: DIN A4
- Größe 252 x 315 x 29 mm
- Material: PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur
- 2-Rund-Ring-Mechanik, 20 mm Füllhöhe
- passend für ca. 200 Blatt 80g/m² Papier
- zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert
- Farbe: pink

Lieferung erfolgt ohne Drahtniederhalter.Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 29 mm
Ringdurchmesser: 20 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Farbe: rosa
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 252,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: Diamond

Weitere Suchbegriffe: Ringordner, veloflex ringbuch a4, ringbuch a4, veloflex ringbuch, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Plastik-Ringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 27,60*
€ 37,92*
€ 6,95*
ab € 27,75*
€ 39,14*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 32,06004*
€ 46,52004*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,52004*
€ 55,35885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,93008*
€ 52,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,48012*
€ 50,55134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,79008*
€ 47,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,74008*
€ 46,1007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,06004*
€ 38,15145
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,67167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141450
ab € 26,33004*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141410
ab € 27,11*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141420
ab € 26,56008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141480
ab € 26,53008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1141400
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.