Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, H 26 - 52 cm, 10 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, H 26 - 52 cm, 10 Watt
MAUL LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, H 26 - 52 cm, 10 Watt
MAUL LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, H 26 - 52 cm, 10 Watt
MAUL LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, H 26 - 52 cm, 10 Watt
Artikel-Nr.:
     388-29007E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8207095
EAN/GTIN:
     4002390047487
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
MAUL LED-Designleuchte MAULprimus

Energieeffizienzklasse "A". Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

- Made in Germany
- Ausgezeichnet als Produkt des Jahres 2010 von der ISPA (International Stationery Press Association)
- Futuristisches Design, "Made by Reutershahn"
- Mit 6 Hochleistungs-LED der neuesten Generation: 3 warmweiße (2700 Kelvin) und 3 tageslichtweiße (6500 Kelvin) LED
- Lebensdauer der LED über 50.000 Stunden
- Elegante Dimmung durch Touchfeld-Bedienung
- Warmweiße und tageslichtweiße LED können getrennt voneinander gedimmt werden; Beleuchtungsstärke und Farbstimmung je nach Bedürfnis anpassbar
- Energieeffizienzklasse "A"
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 10 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 10 kWh/1000h
- Keine Standby-Verluste durch effizientes MAUL-Energiekonzept
- Über 5000 Lux Lichtstärke bei 23 cm Abstand (über 2000 Lux bei 35 cm)
- 520 Lumen
- Elliptisch geformte Edelstahlfeder
- Höhe verstellbar von 23 bis 55 cm
- Leuchtenkopf, ca. 12 x 7,5 cm, aus eloxiertem Aluminium
- Leuchtenkopf um 60° neigbar und 80° schwenkbar
- Leuchtenfuß Ø ca. 20 cm
- Oberflächenschonende Unterseite des Leuchtenfußes mit samtartiger Beschichtung
- Hohe Standfestigkeit durch Stahleinlage im Leuchtenfuß
- Kabellänge ca. 1,90 m, Schutzklasse I (Schukostecker)
- Auch als nicht dimmbare Variante erhältlich (Art.-Nr. 8206895)
- Spannung Leuchtm.: 220-240 V
WEEE-Reg.-Nr.: DE 56172171
Produkt-Typ: LED-Tischleuchte
Farbe: grau
Höhe: 52,0 cm
Fußform: Standfuß
Leistung: 10,0 Watt
Beleuchtungsstärke: 2.000 Lux
Lichtstrom: 520 Lumen
Farbtemperatur: 4.500 Kelvin
Farbwiedergabewert: 75 Ra
Lebensdauer: 50.000 Stunden
dimmbar: Ja
Energieeffizienzklasse: A

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Energiesparlampen, Lampen, Leuchten, Schreibtischleuchten, Tischleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 269,45*
€ 325,34*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,98*
€ 330,59*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 283,38*
€ 334,68*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 288,25*
€ 379,50*
Frei Haus
ab € 340,17*
€ 412,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 279,98* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.