Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Tischaufsteller Presenter DIN A4, 212 x 323 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Tischaufsteller Presenter DIN A4, 212 x 323 x 85 mm
Durable Tischaufsteller Presenter DIN A4, 212 x 323 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     388-283250
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8589-19
EAN/GTIN:
     4005546802237
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Der universell einsetzbare Tischaufsteller für Informationen, Menükarten etc.

Der moderne Material-Mix bestehend aus einem hochwertigen Aluminiumstandfuß und einer glasklaren Acrylplatte erzeugt eine hochwertige Optik.

Die Informationen können leicht eingelegt und entnommen werden, ohne die Acrylplatte aus dem Aluminiumfuß zu entnehmen. Das einzigartige Klemmsystem hält die Acrylplatte sicher fest. Durch die beidseitige Lesbarkeit können Informationen auf kleiner Fläche dargestellt werden.

Maße (BxHxT): 212 x 323 x 85 mm
Produktname: Tischaufsteller
für Format: DIN A4
Höhe: 323 mm
Breite: 212 mm
Tiefe: 85 mm
beiseitig verwendbar: Ja
Material: Aluminium
Besonderheiten: leichter Austausch der Informationen

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,88*
€ 14,67*
12 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 10,92*
€ 14,75*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 11,46*
€ 15,47*
1
€ 6,78*
ab € 11,80*
€ 15,93*
Lager 388
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 12,18*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858719
ab € 6,69*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.