Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-28273E Herst.-Nr.: 5691-00 EAN/GTIN: 4005546541143 |
| |
|
| | |
| Durable FUNCTION Sichttafel-System
Einsatzbereites Komplettset, bestehend aus Sichttafeln A4 und Wandhalter aus Metall.
Wandhalter aus Metall: - problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays - Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich - besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume
Sichttafeln: - aus glasklarer, dokumentenechter Hartfolie, scannertauglich - mit farbigem Organisationsrand zur optischen Unterteilung und gleichfarbigem, angeschweißten Tab in 5/5-Teilung - Profilleiste mit Aufnahmekanal für Zapfenmechanik und Universallochung für Ordner und Ringbücher
10 Sichttafeln A4 (je 5 Stück in den Farben Rot und Blau) und passender Wandhalter. Verwendung für: Wand für Format: DIN A4 Sichttafeln inklusive: 10 Tafeln erweiterbar: Ja Farbe: grau Serie: FUNCTION
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sichttafel-wandhalter mit 10 sichttafeln, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 38,49* | € 50,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,07* | € 53,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,13* | € 53,79* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,14* | € 56,32* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 45,70* | € 62,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|