Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 53 x 40 cm, blendfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 53 x 40 cm, blendfrei
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 53 x 40 cm, blendfrei
Durable Schreibunterlage DURAGLAS, 53 x 40 cm, blendfrei
Artikel-Nr.:
     388-28182E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7112-19
EAN/GTIN:
     4005546710259
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Transparent, schreibelastisch und reflexfrei - ideal zum Unterlegen von Notizen, Verzeichnissen, etc.

Größe: 53 x 40 cm
Material: Kunststoff
Breite: 53,0 cm
Höhe: 40,0 cm
Farbe: transparent
Kalender: Nein
Folienauflage: Nein
abwaschbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 8,40*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,44*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,77*
€ 8,87*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 8,92*
Lager 388
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,128*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,768*
€ 10,43392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,648*
€ 10,29112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,038*
€ 9,56522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,128*
€ 7,29232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.