Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage 60 x 40 cm, Motiv "Weltkarte"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage 60 x 40 cm, Motiv "Weltkarte"
Durable Schreibunterlage 60 x 40 cm, Motiv "Weltkarte"
Artikel-Nr.:
     388-28171E-5
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7211-19
EAN/GTIN:
     4005546721262
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 60x40 cm tran...
Durable Schreibunterlage

Karte unter rundum verschweißter transparenter Folie

- rutschfest
- Motiv: Weltkarte
Material: Kunststoff
Breite: 60,0 cm
Höhe: 40,0 cm
Farbe: mehrfarbig
Kalender: Nein
Folienauflage: Ja

Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibunterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 5,95*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,38*
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 4,564*
€ 7,10*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 4,36*
€ 7,21*
1
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,352*
€ 7,55888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,292*
€ 7,48748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,714*
€ 6,79966
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,564*
€ 5,43116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.