Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, 72 - 118 cm, bis 8 kg, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, 72 - 118 cm, bis 8 kg, buche
MAUL Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, 72 - 118 cm, bis 8 kg, buche
MAUL Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, 72 - 118 cm, bis 8 kg, buche
Artikel-Nr.:
     388-26973E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9317070
EAN/GTIN:
     4002390041294
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
- Für dynamische Büroarbeit: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen
- Verbessert die Arbeitseffizienz
- Aktiviert den Kreislauf, fördert die Durchblutung
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Mit Flachbildschirmträger bis 8 kg
- Befestigung nach VESA-Standard (Video Electronics Standard Association)
- Inklusive zwei Adapter: 7,5 x 7,5 cm oder 10 x 10 cm
- 3 Gelenke für jede Winkeleinstellung: 180° nach oben/unten und links/rechts drehbar
- Monitor-Befestigung um 270° drehbar
- Arm aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet
- Tragkraft Pult 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Tastatur-Ablage aus Aluminium, ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC'sHöhe (max.): 118 cm
Höhenverstellbar: Ja
Rollen: Ja
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 52 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Nein
Fußausführung: Sternfuß
Material: Stahl, Holz
Farbe: grau
Besonderheit: Bildschirmträger

Weitere Suchbegriffe: Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, rednerpult maul, redner pult, Computertische, EDV-Möbel, Konferenzbedarf, PC-Tische, Pulte, Stehpulte, Tische, Tischpulte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 414,20*
€ 484,43*
€ 5,50*
ab € 436,99*
€ 515,88*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 442,57*
€ 516,73*
€ 4,95*
ab € 442,11*
€ 517,07*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,17*
€ 738,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,00*
€ 878,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,68*
€ 858,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,26*
€ 815,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.