Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-26662E Herst.-Nr.: 6251085 EAN/GTIN: 4002390022866 |
| |
|
| | |
| MAUL Alu-Wandschiene
MAUL Alu-Wandschiene zum Anhängen von Informationsmaterial!
- Informationen sichtbar machen - Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern - profilierte silbereloxierte Aluminiumschiene zum Anschrauben - verlängerbar durch Aneinanderreihen - mit 4 verschiebbaren Rollen-Klemmboys - halbkugelförmige End- und Verbindungskappen - Klemmboys und Beschläge farbig (siehe Farb-Nr.) - verdeckte Wandbefestigung - inklusive Montagematerial - Farbe: grau
Länge: 100 cm Artikelbezeichnung: Alu-Wandschiene Art der Papierbefestigung: Anhängen an Rollen-Klemmboys mobil nutzbar: Nein Breite: 100,0 cm Farbe: grau Material: silbereloxiertes Aluminium Besonderheiten: verlängerbar, 4 farbige Rollenklemmboys u Stahlstifte zum Annageln
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, magnet-board maul, magnet board, Klemmschienen, Konferenzbedarf, Wandleisten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,29* | € 25,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,44* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,70* | € 33,32* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 25,21* | € 35,30* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,30* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2521* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|