Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfball 1000V Phasentest CATIVDrehfeld-/Durchgangs-/Eigentest + Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfball 1000V Phasentest CATIVDrehfeld-/Durchgangs-/Eigentest + Vibration
Spannungsprüfball 1000V Phasentest CATIVDrehfeld-/Durchgangs-/Eigentest + Vibration
Artikel-Nr.:
     3871-01331502
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     01331502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
spannungsprüfer lemp
- Zweipoliger Spannungsprüfball nach IEC 61243-3 - Grundmessbereiche zwischen 50-1000V - Gummigekapselt und somit unzerbrechlich, mit großer Skala - Wasser- und staubdicht, IP 65 - Drehfeldtest mit Handschuh möglich - LED für Phase, LED Dreiecke für Drehfeldrichtung - Polarität: LCD Spannungsart -/~ - Das Gerät meldet die Spannung ab 200V durch einen Vibrationsalarm in der Handhabe ohne Anzeigeteil Technische Daten: - Nennspannung 50...1000V AC/DC - Nennfrequenzbereich: 15-500Hz - Einschaltdauer: 2 min. bei max. Nennspannung - Eingangswiderstand: direkt: 315kOhm - Durchgang: 0-1000kOhm - Stoßspannungsfestigkeit: +gt;12 kV (1,2/50 microsekunde) - Betriebstemperatur -15...+45°C - Prüfspannung: 6kV - Leitung: PUR-Mantelleitung, 1000V, 1m - Überspannungskategorie: CAT IV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.