Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfball 1000V DigitalPhasen-, Drehfeld- und Durchgangstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfball 1000V DigitalPhasen-, Drehfeld- und Durchgangstest
Spannungsprüfball 1000V DigitalPhasen-, Drehfeld- und Durchgangstest
Artikel-Nr.:
     3871-013302
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     013302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
spannungsprüfer lemp
- Zweipoliger Spannungsprüfball nach IEC 61243-3 - Grundmessbereiche zwischen 50-1000V - Gummigekapselt und somit unzerbrechlich - Wasser- und staubdicht, IP 65 - Test mit Handschuh möglich - LCD Pfeile für die Drehfeldrichtung - LED + LCD "POL" für Phase Technische Daten: - Nennspannung 50...1000V AC/DC - Spannungsanzeige: hochomig, direkt anzeigend LED +gt; 50 V ~ und +gt;120 V + - LCD +gt; 50 V hintergrundbeleuchtet Genauigkeit 2,5% + 5 Digit (ab 50V) niederohmig geschaltet - Nennfrequenzbereich: 15-2000Hz - Einschaltdauer: 2 min. bei max. Nennspannung - Eingangswiderstand: direkt: 300-350kOhm geschaltet: Zusatzlast 4...7 kOhm (35mA-RCD-Auslösung bei 230V) - Durchgang: 0-1000kOhm - Stoßspannungsfestigkeit: +gt;12 kV (1,2/50 microsekunde) - Betriebstemperatur -15...+45°C - Prüfspannung: 6kV - Leitung: PUR-Mantelleitung, 1000V, 1m - Überspannungskategorie: CAT IV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.