Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Select 2000T, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3292 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Select 2000T, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3292 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Select 2000T, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3292 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-TP076.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-800630-205-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten - Z-Select 2000T, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 3292 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, beschichtet, mattiert


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 3292

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300BK08345-SVC
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.