Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Select 2000T, 31 x 22mm, D127mm, Kern 25mm, 2890 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten - Z-Select 2000T, 31 x 22mm, D127mm, Kern 25mm, 2890 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten - Z-Select 2000T, 31 x 22mm, D127mm, Kern 25mm, 2890 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-TP031.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3007200-T-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten - Z-Select 2000T, 31 x 22mm, D127mm, Kern 25mm, 2890 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 31mm
- Länge L: 22mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 2890


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300GS06407-SVC
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.