Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D 190 Tag, 102 x 76mm, D102mm, Kern 25mm, 450 Etiketten/Rolle, thermodirekt, nicht-klebend, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D 190 Tag, 102 x 76mm, D102mm, Kern 25mm, 450 Etiketten/Rolle, thermodirekt, nicht-klebend, - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D 190 Tag, 102 x 76mm, D102mm, Kern 25mm, 450 Etiketten/Rolle, thermodirekt, nicht-klebend, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DX102.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-800999-020-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D 190 Tag, 102mm x 76mm, thermodirekt, nicht klebend, unbeschichtet


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 76mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: keiner

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 102mm
- Querperforation: nach jedem Tag
- Etiketten pro Rolle: 450

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.