Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP102.10
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-800264-105-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 2580

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.