Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 1890 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 1890 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 1890 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP102.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-880170-076-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 76mm, D200mm, Kern 76mm, 1890 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 76mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1890

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.