Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 4225 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 4225 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 4225 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP102.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-800740-155-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 102 x 38mm, D200mm, Kern 76mm, 4225 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 38mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 4225

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.