Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 1000D, 101.6 x 152.4mm, D57, Kern 19mm, 85 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 1000D, 101.6 x 152.4mm, D57, Kern 19mm, 85 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 1000D, 101.6 x 152.4mm, D57, Kern 19mm, 85 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, unbeschichtet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP101.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3012913-T-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Kann nur als VPE von 16 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 101,6mm
- Länge L: 152,4mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 19mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 57mm
- Querperforation:
- Etiketten pro Rolle: 85

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.