Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 51 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 51 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 51 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 51 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP051.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-880199-025D-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 51 x 25mm, D127mm, Kern 25mm, 2580 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 51mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2mm
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 2580

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.