Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 50,8 x 50,8mm, Kern 19mm, 185 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, **blackmark**, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 50,8 x 50,8mm, Kern 19mm, 185 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, **blackmark**, - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 50,8 x 50,8mm, Kern 19mm, 185 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, **blackmark**, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP050.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-3003059-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 50,8 x 50,8mm, Kern 19mm, 185 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, **blackmark**,
selbstklebend, beschichtet
z. B. für Zebra QL(N)220


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 20 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 50,8mm
- Länge L: 50,8mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 19mm
- Rollendurchmesser aussen (max):
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 185

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.