Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 38 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 38 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, - inkl. 1st-Level-Support
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 38 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7427-DP038.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-880150-025-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 38 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent,
selbstklebend, beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 10 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 38mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 5180

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.