Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle - 112 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m, 55g - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 112 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m, 55g - inkl. 1st-Level-Support
Thermorolle - 112 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m, 55g - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7201-112.05
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADT112461255-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 112 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m, 55g
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern, Außendurchmesser: 46 mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 112 mm
Durchmesser: 46 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo
Gewicht: 55g


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.