Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m - inkl. 1st-Level-Support
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-7101-076.02
Hersteller:
     1st task
Herst.-Nr.:
     B-ADN768012-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m
Bonrolle für den Einsatz in Registrierkassen und div. Druckern
HF = Holzfrei
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Breite: 76 mm
Durchmesser: 80 mm
Kern: 12 mm
Papier: Normal


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.