Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCD-2000 - Kundendisplay, kleiner Standfuss, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCD-2000 - Kundendisplay, kleiner Standfuss, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
BCD-2000 - Kundendisplay, kleiner Standfuss, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6323-200.01
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-BCD-2000AUG-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
BCD-2000 - Kundendisplay, kleiner Standfuss, USB, schwarz
Inkl. Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Das BCD-2000 ist ein äußerst zuverlässiges, traditionelles Super-Twister-Nematic-LCD-Kundendisplay. Unterstützt bis zu 4 Textzeilen (max. Anzeige von 120 Zeichen) und 2 Optionen für die Zeichenschriftart. Flexible Zeichenanordnung am Display (horizontal, vertikal, Schriftart- und Zeilenabstand) sowie einfaches Utility-Programm für Bild-Download und -Anzeige.
Mit anpassbarer Display-Höhe und optionaler Wandmontage. Das Display bietet fünf Optionen für die Winkelanpassung um 13° und eine 360°-Bildschirmdrehung. Unterstützt eine einfache Verbindung mit dem Host durch Plug in & Play-USB-Einrichtung. Das BCD-2000 ist mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Android, iOS und Windows kompatibel.


Besonderheiten:
- Verbesserte Leistung
- Hochflexibles Design


Einsatzbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Gewicht: 850g

Allgemein
- Anzeigemethode: STN LCD (Mono)
- Anzeigefarbe: Blau/Weiß
- Aktiver Bereich: 118,5 x 45,5 mm
- Sichtbereich: 127,2 x 33,9 mm
- Helligkeit: 100 cd/m²
- Zeichenanzahl: 30 Zeichen x 4 Zeilen, 20 Zeichen x 2 Zeilen
- Zeichentyp (Satz): 95 alphanumerisch, 6 international
- Schriftart: 8 x 16,9 x 17
- Zeichengröße: 4,24 x 8,48 mm
- Zeichenabstand: 0,03 mm
- Empfangspuffer: 1 KB
- Emulation: ESC/POS, CD5220, UTC-Standard, UTC Enhance, PD6000
- Schnittstelle: USB oder RS232

Elektrik
- Stromversorgung - Spannung: USB: 5 VDC +/-5 % (USB-Bus-Stromversorgung), RS232: 5 VDC ~ 24 VDC
- Leistung - Strom: 500 mA

Zuverlässigkeit
- Anzeige: 50.000 Stunden (Hintergrundbeleuchtung)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.