| |
|
| Artikel-Nr.: 385-6301-222.01 Herst.-Nr.: B-VFD222-B-SVC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau *** Bei Verwendung über RS232-Kabel ist ein Netzteil erforderlich *** Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Das ARTDEV Kundendisplay VFD222 ist eine Kundenanzeige auf VFD-Basis (Vakuum Fluoreszierendes Display) mit einer Anzeige von 20 Spalten in 2 Zeilen. Seine Anschlussmöglichkeiten unterstützen sowohl den Anschluss über RS232 als auch über USB. So kann das VFD222 ohne jeden Kabelwechsel oder nötigen Umbau an eine Vielzahl von möglichen Kassensystemen betrieben werden. Das VFD222 untestützt jeden gängigen Kommandosatz sowie eine Vielzahl von Sprachen inklusive Deutsch und das europäische Umland. Besonderheiten: - Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten - Unterstützt jeden gängigen Kommandosatz - Große, gut lesbare Zeichen Anwendungsbereiche - Point of Sale - Einzelhandel - Gastronomie - Gastgewerbe Technische Spezifikationen: Physische Merkmale - Abmessungen: Panel (B x H x T) 220 x 50 x 87mm, Teleskopstange (L x Durchmesser) 130 x 34.5mm, Standfuß (B x T x H) 217 x 106 x 33mm - Gewicht: ca. 980g Allgemein - Displaytyp: Vakuum Fluoreszierend (VFD, blau/grün) - Zeichenanzahl: 40 (20 Spalten x 2 Zeilen) - Helligkeit: 500 - 1000 cd/m2 - Zeichensatz: 5 x 7 Punkt Matrix, Cursor - Unterstützte Kommando-Modi: LD220, EPSON POS D101, UTC Standard, UTC Enhance, AEDEX, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL - Zeichentypen: 95 alphanumerisch, 32 international - Zeichengröße (H x B): 5.5 x 9.2mm - Punktgröße (X x Y): 0.86 x 1.2mm - Blickwinkel: max. 90° - Horizontale Drehung: max. 355° - Kompatibel Windows XP, Windows 7, Windows 10 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration |
| | |
| | | |
| | | |
| |