Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPOP - Kassenlade-Bondrucker-Kombination, USB + Bluetooth (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mPOP - Kassenlade-Bondrucker-Kombination, USB + Bluetooth (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
mPOP - Kassenlade-Bondrucker-Kombination, USB + Bluetooth (iOS), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5222-POP.01
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-39650291-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
mPOP - Kassenlade-Bondrucker-Kombination, USB + Bluetooth (iOS), schwarz
Inkl. Netzkabel und doppelseitiger Tablet-Halterung


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Fortgeschrittene Mobilgeräte und Apps haben Einzelhändlern neue Möglichkeiten eröffnet. Star Micronics hat die weltweit erste POS-Drucker- / Kassenladen-Kombination entwickelt, um den Bedarf an einem einfach zu integrierenden mobilen POS-System zu erfüllen.
Mit seinem einfachen, eleganten Design bietet das mPOP eine Vielzahl von intuitiven Funktionen. Angesichts einer Höhe von 10cm und Breite von 30cm ist es mühelos tragbar und dank Bluetooth-Anbindung ist für sämtliche Funktionen nur ein Netzkabel erforderlich.
mPOP™ funktioniert mit allen wichtigen mobilen Betriebssystemen, u. a. Apple iOS, Android und Windows, sodass Einzelhändler die für sie beste Plattform wählen können.
Die vielen Funktionen und Anbindungsoptionen des mPOP™ ermöglichen eine reibungslose, unkomplizierte Abwicklung von Kundentransaktionen, u. a. in Gaststätten, Cafés, Blumengeschäften und Pop-up-Stores. Mit seinem formschönen Design macht das mPOP auf jeder Theke eine gute Figur oder es kann unauffällig unter dem Ladentisch angebracht werden.



Besonderheiten
- Kompakt und funktionell
- Zuverlässiger Drucker
- Einfaches Bluetooth-Pairing



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen(B x T x H): 308 x 300 x 100mm
- Gewicht: 3.5 kg

Allgemein
- Drucker: 58mm-Thermodirektdruck
- Druckgeschwindigkeit: 100mm/Sek.
- Kassenlade: 4 vertikale Geldscheinfächer und 6 oder 8 flexible Münzfächer
- Verriegelung: Softwaregesteuerte Verriegelung mit Notentriegelung
- Internes Netzteil
- Schnittstelle: Bluetooth 2.1 & USB
- Betriebssystem: iOS / Android / Windows
- Emulation: Star Line Mobile Mode

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 58mm
- Rollendurchmesser: 50mm
- Papierstärke: 0.053 - 0.075mm
- Druckbereich: 54mm oder 48mm (einstellbar)
- Papierhandhabung: Drop-In / Frontausgabe


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade star
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,36*
€ 606,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,08*
€ 579,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,91*
€ 560,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
B-99250311-SVC
ab € 139,82*
Zubehör
Star
B-39990030-SVC
ab € 218,13*
Zubehör
1st task
B-3915730-50-LA-Text-SVC
ab € 0,37*
Zubehör
1st task
B-ADT573012-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-LA-SVC
ab € 0,30*
Zubehör
1st task
B-ADT574012-LA-SVC
ab € 0,33*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-1-SVC
ab € 0,45*
Zubehör
1st task
B-ADT574712-LA-SVC
ab € 0,52*
Zubehör
1st task
B-ADT573612-SVC
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.