Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D4 Pro - 15.6" Widescreen Display, 10" Kundenanzeige, 80mm Thermobondrucker, Android 13, 8GB/128GB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D4 Pro - 15.6" Widescreen Display, 10" Kundenanzeige, 80mm Thermobondrucker, Android 13, 8GB/128GB - inkl. 1st-Level-Support
D4 Pro - 15.6" Widescreen Display, 10" Kundenanzeige, 80mm Thermobondrucker, Android 13, 8GB/128GB - inkl. 1st-Level-Support
D4 Pro - 15.6" Widescreen Display, 10" Kundenanzeige, 80mm Thermobondrucker, Android 13, 8GB/128GB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-5206-D4P.02
Hersteller:
     iMin
Herst.-Nr.:
     B-I23D01-10-8-128-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Besonderheiten:
- 15.6" Display mit FullHD Auflösung
- Android 13
- 80mm Thermo-Bondrucker

Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 380 x 195 x 407mm

Allgemein
- Betriebssystem: Android 13
- Prozessor: Octa-Core 2.2/2.0GHz
- Display: 15.6", 1920 x 1080
- Kundenanzeige: 10", 1280 x 800
- RAM: 8 GB
- ROM: 128 GB
- MicroSD: Bis zu 128GB
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual Band
- Bluetooth: 5.2
- Bondrucker: 80mm Thermo, 80mm Außendurchmesser, 250mm / Sekunde, Cutter
- Anschlüsse: 5x USB-A, 1x USB-C, 1x RJ11, 1x RJ12, 1x RJ45, 1x Audio
- Stromversorgung: 24V 2.5A extern


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,75*
€ 1.107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,73*
€ 1.098,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,33*
€ 1.040,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,52*
€ 1.013,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,47*
€ 993,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.