Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer - PERFECT, lichtgrau mit 7 Einzelmünzbehältern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4245-500.02
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-50071031217999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer
Stahlkassette PERFECT aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit 7 MiNiKORD Münzbehältern die beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt.
Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 305 x 230 x 100mm
- Gewicht: 2.5kg

Allgemein
- Material: Stahlblech
- Farbe: lichtgrau
- 7 Einzelmünzbehälter


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.