Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS408 Kassenlade(HS408-Deckel) - 8500 RE mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS408 Kassenlade(HS408-Deckel) - 8500 RE mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Münzzähleinsatz (Zählbrett) Inkiess*Modifizierung* für HS408 Kassenlade(HS408-Deckel) - 8500 RE mit 8 Einzelmünzbehältern, 4 Banknotenfächern - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-385.10
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-38500031369199-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Geldzählbrett
Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent , 4 Banknotenfächer mit Banknotensicherungen und 2 Geldrollenfächer



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 390 x 305 x 55mm
- Gewicht: 0.89kg

Allgemein
- Modifizierung für HS 408!!
- Farbe: graphitschwarz
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter, 4 Banknotenfächer, 2 Geldrollenfächer


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.