Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenkombination - REKORD 86 PL-Griff mit 8 Einzelmünzbehältern, 6 Banknoten-Steilfächern und seitlichen Griffen - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenkombination - REKORD 86 PL-Griff mit 8 Einzelmünzbehältern, 6 Banknoten-Steilfächern und seitlichen Griffen - inkl. 1st-Level-Support
Kassenkombination - REKORD 86 PL-Griff mit 8 Einzelmünzbehältern, 6 Banknoten-Steilfächern und seitlichen Griffen - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-300.06
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-30086011307999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
REKORD Kasse 86 PL-Griff mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent 6 Banknoten-Steilfächern im Untersatz und seitlichen Griffen die das Herausnehmen und Transportieren erleichtern. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem
Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt". Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 305 x 65mm
- Gewicht: 0.88kg

Allgemein
- Farbe: lichtgrau, schwarz
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.