Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3959 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 7 Banknotenfächer und 8 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3959 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 7 Banknotenfächer und 8 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
E3959 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 7 Banknotenfächer und 8 Münzschalen), dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4141-E39.05
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-EPK-DG459-C10-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
E3959 - Kassenlade, Klappdeckel, konfigurierbarer Einsatz (bis zu 7 Banknotenfächer und 8 Münzschalen), dunkelgrau
Ohne Basisplatte und ohne Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die E3959 Flip-Cash-Kassette bietet kompromisslose Leistung und Qualität, die sich auf niedrige Betriebskosten, Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit an der Kasse konzentriert. Darüber hinaus kombiniert es ein Einsteckfach mit hoher Kapazität mit einer Vielzahl von Münz- und Banknoten-Konfigurationen, die für mehrere Währungen der Welt geeignet sind.
Die E3959-Kassette ist mit einer Grundplatte (einschließlich älterer Grundplatten für eine einfache Verwendung) verbunden, die fest an der Kassentheke befestigt ist.
Die E3959-Kassette bietet ein flexibles Einsteckdesign, mit dem eine Vielzahl von Münz-, Banknoten- und Medienfächern die unterschiedlichen Währungs- und Bargeldabwicklungsanforderungen weltweit erfüllen kann. Von den üblichen 4/6 Banknoten und 8 Münzen für den Euro können sie leicht angepasst werden, um maximal 9 Banknoten aufzunehmen.



Besonderheiten:
- Ausgezeichnete Leistung bei geringen Betriebskosten
- Passt auf vorhandene Basisplatten zur einfachen POS-Anpassung
- Bietet Qualität und Benutzerfreundlichkeit für das Verkaufspersonal
- Abnehmbare Kassetten für einfaches Bargeldhandling



Anwendungsbereiche:
- Gesundheitswesen
- Nachbarschaftsläden
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 459 x 100 x 154 mm (inkl. Grundplatte)

Allgemein
- Stil: ABS-Konstruktion und Finish
- Farbe: dunkelgrau
- Konnektivität: MUL-Schnittstelle, 12-24 V, RJ45-Buchse mit Kabel zum Anschließen an Belegdrucker und POS-Systeme (vorbehaltlich der Validierung)
- Grundplatte: Die Kassette rastet in die Metallgrundplatte ein und wird per Knopfdruck entfernt
- Verriegelungsoptionen: Doppelfunktionssperre (elektronische und manuelle Öffnung) mit 200 verschiedenen Tastenkombinationen
- Währungen: Euro, Sterling und viele andere weltweit
- Zusätzliche Funktionen: Ausweishalter an jedem Ende, vordefinierter Bereich (vorne rechts) für Logos (OEM-Kunden), Notenklammer aus Kunststoff, um Notizen zu halten, während Änderungen vorgenommen werden

Einsätze
- Anpassbar für bis zu 7 Banknoten- und 8 Münzfächer mit leicht herausnehmbaren Münz- und Geldscheinunterteilungen
- 2 zusätzliche Medienspeicherbereiche unter dem Einsatz können auch für große oder hohe Banknoten verwendet werden
- Verwiegbare Münzhülsen nach Industriestandard (33.6 g)

Zuverlässigkeit
- Lebensdauer: auf mehr als 1 Mio. Öffnungen ausgelegt

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 50°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-EPK-560-459-SVC
ab € 78,81*
Zubehör
APG
B-CD-101A-SVC
ab € 14,13*
Zubehör
APG
B-CD-102A-SVC
ab € 14,13*
Zubehör
APG
B-CD-037-SVC
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.