Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3960 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3960 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
E3960 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
E3960 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, dunkelgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4141-E39.01
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     B-EPK-DG460-C1-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
E3960 - Kassenlade, Klappdeckel, 6 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, dunkelgrau
Ohne Basisplatte und ohne Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die E3960 Klappdeckel-Geldkassette ist kompromisslos in Leistung und Qualität, mit Fokus auf geringen Betriebskosten, einfacher Anwendung und Schnelligkeit an der Kasse. Zudem fasst diese Kassette eine große Anzahl an Münzen und Noten und verfügt ebenfalls über viel Stauraum in den Belegfächern unter den Münz-/Notenfächern. Die Geldkassette fasst 8 Münz- und 6 Notenfächer.
Die E3960 Geldkassette wird auf einer Basisplatte eingerastet (bereits vorhandene Basisplatten können für einen einfachen Wechsel genutzt werden), die wiederum fest auf dem Kassentisch montiert ist. Ein Fünfpunkt- Montagesystem auf der Kassettenunterseite verhindert Beschädigungen beim Aufsetzen der Lade und verlängert so die Lebensdauer der Kassette.
Die E3960 Geldkassette bietet Ihnen eine hohe Münz- und Notenkapazität und kann mit den allermeisten Währungen weltweit verwendet werden, u.a. Euro und britisches Pfund.
Die Kassette, gefertigt aus robustem ABS Kunststoff, beinhaltet einen soliden Einsatz, der auch den härtesten Einzelhandelsumgebungen standhält. Das ABS-Plastik der E3960 wird im alltäglichen Gebrauch nicht zerbrechen. Das spart Ihnen einen möglichen Austausch und zusätzliche Investitionskosten.
Die Geldkassette ist aus qualitativ hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Öffnungsmechanismus wurde auf mehr als eine Millionen Transaktionen getestet, um sicherzustellen, dass die Kassette während des Lebenszyklus Ihres POSSystems einwandfrei funktioniert.



Besonderheiten:
- Ausgezeichnete Leistung bei geringen Betriebskosten
- Passt auf vorhandene Basisplatten zur einfachen POS-Anpassung
- Bietet Qualität und Benutzerfreundlichkeit für das Verkaufspersonal
- Abnehmbare Kassetten für einfaches Bargeldhandling



Anwendungsbereiche:
- Gesundheitswesen
- Nachbarschaftsläden
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 460 x 100 x 172mm

Allgemein
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Schnittstelle: gestecktes 12/24 Volt Adapterkabel zum Anschluss an Bondrucker oder andere PoSSysteme
- Basisplatte: Metallkonstruktion. Die Kassette wird durch einen Hebelmechanismus von der Basisplatte gelöst
- Verriegelungsoptionen: 2-Positionen Schloss (elektronisches und manuelles Öffnen) mit 150 verschiedenen Schlüsselkombinationen
- Währungen: geeignet für die allermeisten Währungen (Euro, britisches Pfund, Franken u. v. m.)

Einsätze
- Herausnehmbare Einheiten bestehend aus je 6 Noten- und 8 Münzfächern
- Zusätzliche Ablagefächer unter den Münz-/Notenfächern z.B. für große Noten oder Noten mit höherem Nennwert
- Verwiegbare Münzbecher gemäß Branchenstandard (a 33.6g)
- Herausnehmbare Notentrennstege zur Kapazitätsanpassung

Zuverlässigkeit
- Lebensdauer: auf mehr als 1 Mio. Öffnungen ausgelegt

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 50°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassenlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
B-EPK-620-460-SVC
ab € 67,16*
Zubehör
APG
B-CD-101A-SVC
ab € 14,18*
Zubehör
APG
B-CD-102A-SVC
ab € 14,19*
Zubehör
APG
B-CD-037-SVC
ab € 33,55*
Zubehör
APG
B-EPK-460-15J-03-BX-SVC
ab € 40,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.